FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029327 TOLEDO RT GOCCIA 7W 806LM 827 E27 - 0029327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 108 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288293271
Artikelnummer
SYL0029327
Herstellernummer
0029327
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
108 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




