FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029194 REFLED RT PAR16 4,5W 345LM 840 E14 36°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Länge - 73 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288291949
Artikelnummer
SYL0029194
Herstellernummer
0029194
Hersteller
SYL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Länge:
73 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1