Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029193 REFLED RT PAR16 4,5W 345LM 830 E14 36° - 0029193

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Länge - 73 mm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288291932

Artikelnummer

SYL0029193

Herstellernummer

0029193

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Länge:

73 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR16 4,5W 345LM (345LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 50W CLASSE ENERGETICA F