FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029172 REFLED ES50 GU10 4,2W 320LM 830 110° - 0029172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Länge - 54 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288291727
Artikelnummer
SYL0029172
Herstellernummer
0029172
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
155 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1