FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029106 REFLED SUP.RT ES50 GU10 4W 345LM 830 36° - 0029106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Länge - 54 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288291062
Artikelnummer
SYL0029106
Herstellernummer
0029106
Hersteller
SYL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




