Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026904 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 865 E27 - 0026904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Farbtemperatur - 6500...7150 K

  • Länge - 172 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288269047

Artikelnummer

SYL0026904

Herstellernummer

0026904

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Farbtemperatur:

6500...7150 K

Länge:

172 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Durchmesser:

120 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Alternativa compatta ed efficiente per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti compatte ad alta potenza. 87% di risparmio energetico. Luce istantanea con un semplice tocco di un interruttore. Adatto per la sostituzione di 150 W lampade ad incandescenza. Distribuzione uniforme della luce. Buona resa cromatica (CRI 80). Perfetto per gli hotel, ristoranti, atri, corridoi, trombe delle scale,? receptionareas, stanze con soffitto alto? costi