FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007826 PIXO LINE 1500 UGR19 840 NERO - 0007826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 50...50 W
Lichtstrom - 6500...6500 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
1 ST
EAN
5410288078267
Artikelnummer
SYL0007826
Herstellernummer
0007826
Hersteller
SYL
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
50...50 W
Lichtstrom:
6500...6500 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
240...240 V
Ausstrahlungswinkel:
70...70 °
Anschlussart:
crimpen
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
37 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
37 mm
Länge:
1464 mm
Spezifische Lichtausbeute:
150...150 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
90000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





