Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007823 PIXO LINE 1500 90D BEAM 830 BLACK - 0007823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 7200...7200 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288078236

Artikelnummer

SYL0007823

Herstellernummer

0007823

Hersteller

SYL

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

7200...7200 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenspannung:

240...240 V

Ausstrahlungswinkel:

90...90 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

38 mm

Länge:

1464 mm

Spezifische Lichtausbeute:

144...144 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

90000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO LINE NERO 1500MM 50W 7200 LUMEN ANGOLO 90° RESA CROMATICA 80 3000K