Startseite

FANTON SRL - FMEA88042 F.O.ARMATA OM2 12F.PE

KopierenKopieren
FANTON SRL - FMEA88042 F.O.ARMATA OM2 12F.PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 100 M

EAN

8016219880427

Artikelnummer

FMEA88042

Herstellernummer

A88042

Hersteller

FME

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.2 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

81 kg/km

Bewehrung/Armierung:

sonstige

Material Bewehrung:

Stahl

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Cavo fibra ottica LOOSE con armatura acciaio corrugato - 12 fibre 50/125 - guaina PE