Startseite

FANTON SRL - FME99917-01 Kit attrezzi per crimpaggio reti LAN - 99917-01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LCD

  • Zusatzgerät anreihbar - nein

  • Mit Messkopf enthalten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450190012

Artikelnummer

FME99917-01

Herstellernummer

99917-01

Hersteller

FME

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LCD

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Messkopf enthalten:

ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Kit attrezzi per crimpaggio reti LAN contenente:Pinza per connettori RJ11/RJ12/RJ45Spelafili a 3 lame per cavi tondi e piattiTester per cavi RJ12/RJ45 con 8 led + terraInseritore KEYSTONE con punta in metalloScatola a 5 scomparti per minuterie con:- 15 plug RJ12- 15 plug RJ45- 1 adattatore RJ45, colore blu