FANTON SRL - FME93947 CAVO TR.SETA 3G1 FRRTX MAT.50M OR - 93947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
50 M
EAN
8015450939475
Artikelnummer
FME93947
Herstellernummer
93947
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello CAVO TR.SETA FRRTX 3G1 MAT.50M OR


