FANTON SRL - FME93886-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX NE - 93886-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
12 ST
EAN
8015450163375
Artikelnummer
FME93886-10
Herstellernummer
93886-10
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello MAT.10M CAVO TR.SETA FRRTX 3G0 75 NE


