FANTON SRL - FME93842 CAVO TR.SETA 2X1 FRRTX MAT.100M OR - 93842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8015450938423
Artikelnummer
FME93842
Herstellernummer
93842
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo treccia seta 2x1,00 mm², oro, matassa 100m


