Startseite

FANTON SRL - FME93809 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M BI - 93809

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME93809 CAVO TR.SETA 3G2,5 FRRTX MAT.100M BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450938096

Artikelnummer

FME93809

Herstellernummer

93809

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo treccia seta 3G2,5 mm², bianco, matassa 100m