FANTON SRL - FME93800 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M BI - 93800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8015450938003
Artikelnummer
FME93800
Herstellernummer
93800
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo treccia seta 2x0,5 mm², bianco, matassa 100m


