Startseite

FANTON SRL - FME92834 PROL.LIN.25M 2X1,5 SDE+PDE GARDEN AR - 92834

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME92834 PROL.LIN.25M 2X1,5 SDE+PDE GARDEN AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - orange

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450928349

Artikelnummer

FME92834

Herstellernummer

92834

Hersteller

FME

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

5...70 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo di alimentazione tipo/modello PROL.LIN.25M 2X1 5 SDE PDE GARDEN AR