FANTON SRL - FME92681 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 NE - 92681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl - 3
Packung
12 ST
EAN
8015450926819
Artikelnummer
FME92681
Herstellernummer
92681
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500...500 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.


