FANTON SRL - FME92669 PROL.LIN.25M 3G1,5 S17+P40 NE - 92669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8015450172582
Artikelnummer
FME92669
Herstellernummer
92669
Hersteller
FME
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
5...70 °C
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne


