Startseite

FANTON SRL - FME89152 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA RO

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME89152 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450175095

Artikelnummer

FME89152

Herstellernummer

89152

Hersteller

FME

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada, marca FANTON S.P.A., modello FME89152 - PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA RO