FANTON SRL - FME87881 ADATT.UNIVERS.DA VIAGGIO NE - 87881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Set
Farbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8015450878811
Artikelnummer
FME87881
Herstellernummer
87881
Hersteller
FME
Ausführung:
Set
Farbe:
schwarz
Adattatore universale da viaggio con custodia rigida, compatibile in più di 150 paesi; comprende spina UE per paesi con standard europeo, spina USA per paesi con standard americano, spina UK per paesi con standard inglese. Potenza max: 125V c.a. ~ 5A / 250V c.a. ~ 2,5A


