FANTON SRL - FME87200 ADATT.DA S11 A 3P11 BI - 87200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - IT (S/P 11)
Anzahl der USB-Ports - 0
Ausführung - Set
Nennstrom - 0...0 A
Nennspannung - 200...250 V
Packung
6 ST
EAN
8015450872000
Artikelnummer
FME87200
Herstellernummer
87200
Hersteller
FME
Art der Buchse:
IT (S/P 11)
Anzahl der USB-Ports:
0
Ausführung:
Set
Nennstrom:
0...0 A
Nennspannung:
200...250 V
Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
nein
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
nein
Farbe:
weiß
Mit Stecker für IT (S/P 11):
ja


