Startseite

FANTON SRL - FME87121 ADATT.DA S11 A 1P30 NE - 87121

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME87121 ADATT.DA S11 A 1P30 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (P 30)

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Einzel

  • Nennstrom - 0...0 A

  • Nennspannung - 200...250 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450871218

Artikelnummer

FME87121

Herstellernummer

87121

Hersteller

FME

Art der Buchse:

IT (P 30)

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Einzel

Nennstrom:

0...0 A

Nennspannung:

200...250 V

Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

schwarz

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30