Startseite

FANTON SRL - FME85020 SPINA S17 SMONTABILE BIC BI - 85020

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME85020 SPINA S17 SMONTABILE BIC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450850206

Artikelnummer

FME85020

Herstellernummer

85020

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina diritta versione BICO' italiana S17 2P+T 10A1, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Passacavomorbido integrato sul corpo. Colore Bianco. In Blister.