Startseite

FANTON SRL - FME84084 RACCORDO F/F 18MM IN RAME SATINATO - 84084

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84084 RACCORDO F/F 18MM IN RAME SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450158159

Artikelnummer

FME84084

Herstellernummer

84084

Hersteller

FME

Ausführung:

Steck

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Elemento decorativo per serie civili tipo/modello RACCORDO F F IN RAME SATINATO D18MM