Startseite

FANTON SRL - FME84082 CURVA 90 F/F 18MM IN RAME SATINATO - 84082

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84082 CURVA 90 F/F 18MM IN RAME SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - starr

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8015450158135

Artikelnummer

FME84082

Herstellernummer

84082

Hersteller

FME

Ausführung:

starr

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Elemento decorativo per serie civili tipo/modello CURVA 90 F F IN RAME SATINATO D18MM