FANTON SRL - FME84080ZN TUBO 1M 18MM IN LAMIERA ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 18 mm
Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015450164372
Artikelnummer
FME84080ZN
Herstellernummer
84080ZN
Hersteller
FME
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
18 mm
Anschluss 1:
sonstige
Innendurchmesser:
16 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Anschluss 2:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einsatztemperatur:
-25...70 °C