Startseite

FANTON SRL - FME84053 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI BIANCO - 84053

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84053 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Holz

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450163238

Artikelnummer

FME84053

Herstellernummer

84053

Hersteller

FME

Werkstoff:

Holz

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Elemento decorativo per serie civili, marca FANTON S.P.A., modello FME84053 - BASE IN LEGNO D102MM 3FORI TAPPI BIANCO