Startseite

FANTON SRL - FME84048 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI NOCE - 84048

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84048 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI NOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Holz

  • Farbe - braun

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450158074

Artikelnummer

FME84048

Herstellernummer

84048

Hersteller

FME

Werkstoff:

Holz

Farbe:

braun

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

8011

Transparent:

nein

Elemento decorativo per serie civili tipo/modello BASE IN LEGNO D140MM 3FORI TAPPI NOCE