FANTON SRL - FME84047 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI NOCE - 84047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Holz
Farbe - braun
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450158067
Artikelnummer
FME84047
Herstellernummer
84047
Hersteller
FME
Werkstoff:
Holz
Farbe:
braun
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
8011
Transparent:
nein
Elemento decorativo per serie civili tipo/modello BASE IN LEGNO D102MM 3FORI TAPPI NOCE


