Startseite

FANTON SRL - FME84043 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI ROVERE - 84043

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84043 BASE IN LEGNO 102MM 3FORI+TAPPI ROVERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Holz

  • Farbe - Holz

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450158043

Artikelnummer

FME84043

Herstellernummer

84043

Hersteller

FME

Werkstoff:

Holz

Farbe:

Holz

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Elemento decorativo per serie civili tipo/modello BASE IN LEGNO D102MM 3FORI TAPPI ROVERE