FANTON SRL - FME84033TC SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA TC - 84033TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Form - rund
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8015450158029
Artikelnummer
FME84033TC
Herstellernummer
84033TC
Hersteller
FME
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
lackiert
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einführungen:
4
Einführung von hinten:
ja
Durchmesser:
80 mm
Tiefe:
56 mm
Scatola portafrutto tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D80MM IN CERAMICA TC


