Startseite

FANTON SRL - FME84033BW SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA MA

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84033BW SCAT.DERIVAZ. 80MM IN CERAMICA MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Form - rund

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450148846

Artikelnummer

FME84033BW

Herstellernummer

84033BW

Hersteller

FME

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Form:

rund

Oberflächenschutz:

lackiert

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

ja

Durchmesser:

80 mm

Tiefe:

56 mm

Scatola portafrutto tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D80MM IN CERAMICA MA