Startseite

FANTON SRL - FME84024 LAMP.EMERGENZA LED CON FUNZIONE SE/SA BI - 84024

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84024 LAMP.EMERGENZA LED CON FUNZIONE SE/SA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Wandanbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450149287

Artikelnummer

FME84024

Herstellernummer

84024

Hersteller

FME

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Wandanbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Segnalazione luminosa per serie civili tipo/modello LAMP.EMERGENZA LED CON FUNZIONE SE SA BI