FANTON SRL - FME84022 PRESA TV MASCHIO 9,5MM IN CERAMICA BI - 84022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - sonstige
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
1 ST
EAN
8015450840221
Artikelnummer
FME84022
Herstellernummer
84022
Hersteller
FME
Ausführung:
Enddose
Montageart:
sonstige
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
9 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein


