FANTON SRL - FME84003 PULSANTE OTTONE PER CAMPANELLO 2A 48V BI - 84003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Mit Namensschild - nein
Werkstoff - Keramik
Mit Beleuchtung - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015450840030
Artikelnummer
FME84003
Herstellernummer
84003
Hersteller
FME
Montageart:
sonstige
Mit Namensschild:
nein
Werkstoff:
Keramik
Mit Beleuchtung:
nein
Farbe:
weiß
Pulsante per campanello in ceramica e ottone


