FANTON SRL - FME84002TC PULSANTE ROTATIVO 10AX 250V CERAMICA TC - 84002TC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015450157930
Artikelnummer
FME84002TC
Herstellernummer
84002TC
Hersteller
FME
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Halterung/Befestigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der Wendetaster:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
orange
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Keramik
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Schlagfestigkeit:
IK09
RAL-Nummer (ähnlich):
2000
Gerätetiefe:
65 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch


