Startseite

FANTON SRL - FME82891 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT NE - 82891

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82891 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450152379

Artikelnummer

FME82891

Herstellernummer

82891

Hersteller

FME

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Alimentatore USB da incasso, la soluzione più semplice per mettere in carica le decine di apparecchiature elettroniche che utilizziamo quotidianamente. CaricaTutto 2.1A, grazie all'aggancio Keystone Jack, si inserisce con facilità nell'impianto elettricodi casa, occupando un solo modulo. Alimentatore USB brevettato che, per mezzo di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso.