FANTON SRL - FME82882 LAMP.EMERG.LED INC.KEYSTONE TR - 82882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
5 ST
EAN
8015450828823
Artikelnummer
FME82882
Herstellernummer
82882
Hersteller
FME
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampada LED di emergenza da incasso con funzionamento SE/SA 1 modulo con aggancio Keystone e batteria sostituibile tipo NI-MH - 4,8V - 80mAh con connettore "Molex 5264"


