Startseite

FANTON SRL - FME82590-E PRESA DE 2P+T 16A SMONTABILE BI - 82590-E

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82590-E PRESA DE 2P+T 16A SMONTABILE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450825907

Artikelnummer

FME82590-E

Herstellernummer

82590-E

Hersteller

FME

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa franco/tedesca diritta 2P+T 16A, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Bianco