Startseite

FANTON SRL - FME82580-E SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE BI - 82580-E

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82580-E SPINA S31 2P+T 16A SMONTABILE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450825808

Artikelnummer

FME82580-E

Herstellernummer

82580-E

Hersteller

FME

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

flach

Spina diritta franco/tedesca 2P+T 16A S31. Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIV VDE 0620-1. Corpo in policarbonato, con viti imperdibili a taglio/croce, spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti (solo per st. italiano). Colore Bianco