FANTON SRL - FME82561-E PRESA P11 SMONTABILE EASY NE - 82561-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
50 ST
EAN
8015450825617
Artikelnummer
FME82561-E
Herstellernummer
82561-E
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa diritta italiana 2P+T 10A P11, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Nero


