Startseite

FANTON SRL - FME82520-E SPINA S17 SMONTABILE EASY BI - 82520-E

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82520-E SPINA S17 SMONTABILE EASY BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450825204

Artikelnummer

FME82520-E

Herstellernummer

82520-E

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina diritta italiana 2P+T 16A S17, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti (solo per st. italiano). Colore Bianco