Startseite

FANTON SRL - FME82250 ADATT.DA S11 A 3P11 PIATTO BI - 82250

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82250 ADATT.DA S11 A 3P11 PIATTO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 40 ST

EAN

8015450822500

Artikelnummer

FME82250

Herstellernummer

82250

Hersteller

FME

Adattatore triplo piatto spina italiana 2P+T 10A S11 3 prese 2P+T 10A P11 • Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 • Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato • Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali