Startseite

FANTON SRL - FME82201 ADATT.DA S11 A 3P11 NE - 82201

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82201 ADATT.DA S11 A 3P11 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (S/P 11)

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Set

  • Nennstrom - 0...0 A

  • Nennspannung - 200...250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450822012

Artikelnummer

FME82201

Herstellernummer

82201

Hersteller

FME

Art der Buchse:

IT (S/P 11)

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Set

Nennstrom:

0...0 A

Nennspannung:

200...250 V

Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

schwarz

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 presa bipasso 2P+T 16A P17/11. Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57. Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato. Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali