Startseite

FANTON SRL - FME82131 ADATT.DA S17 A 1P30 NE - 82131

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82131 ADATT.DA S17 A 1P30 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (P 30)

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Einzel

  • Nennstrom - 0...0 A

  • Nennspannung - 200...250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450821312

Artikelnummer

FME82131

Herstellernummer

82131

Hersteller

FME

Art der Buchse:

IT (P 30)

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Einzel

Nennstrom:

0...0 A

Nennspannung:

200...250 V

Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Farbe:

schwarz

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 • Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 • Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato • Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali