Startseite

FANTON SRL - FME82120 ADATT.DA S11 A 1P30 BI - 82120

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82120 ADATT.DA S11 A 1P30 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450821206

Artikelnummer

FME82120

Herstellernummer

82120

Hersteller

FME

Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 • Costruiti in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 • Corpo e frutto in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina in materiale autoestinguente con spinotti in ottone nichelato • Prese con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti volontari ed accidentali