Startseite

FANTON SRL - FME81111 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO NE - 81111

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME81111 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17/11

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450811115

Artikelnummer

FME81111

Herstellernummer

81111

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17/11

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa diritta bipasso HI-PRO italiana 2P+T 10A P11/17. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Nero