FANTON SRL - FME81100 PRESA P11 SMONTABILE HI-PRO BI - 81100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
25 ST
EAN
8015450811009
Artikelnummer
FME81100
Herstellernummer
81100
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa diritta HI-PRO italiana 2P+T 10A P11. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Bianco


