FANTON SRL - FME81050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE BI - 81050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8015450810507
Artikelnummer
FME81050
Herstellernummer
81050
Hersteller
FME
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa tedesca bipasso BICO' 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integratosul corpo. Colore Bianco