Startseite

FANTON SRL - FME81010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI - 81010

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME81010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450810101

Artikelnummer

FME81010

Herstellernummer

81010

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

weiß

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Bianco